ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RQBB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392186
品番
RQBB1600X4CN KCPM15
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。ラフィングボール。厚膜PVDコーティングBeyond材種。20°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
16
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
24
首下長L1(mm)
36
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16