刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25392825 品番 UADE0400A4BV KCPM15
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き

ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)16 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)11 面取幅BCH(mm)0.4 ネック径D3(Φmm)3.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする