曜日別特売
LNGU110408ERGE KC725M ミーリングインサート LNG11-EGE ケナメタル 25393078

ミーリングインサート LNG11-EGE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.8注文コード25393078品番LNGU110408ERGE KC725M
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Mill4-11用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱鋼用。4コーナー仕様

形状長方形コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.83チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12切刃数4ワイパー幅BS(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする