ケナメタル
ミーリングインサート LNG11-EGE
Mill4-11用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱鋼用。4コーナー仕様
形状
長方形
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.83
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
幅W(mm)
6.6
寸法LI(mm)
12
切刃数
4
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
ワイパー幅BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25393044
LNGU110404ERGE KC725M
0.4
0.4
1.4
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393053
LNGU110404ERGE KC522M
0.4
0.4
1.4
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393069
LNGU110404ERGE KCPM40
0.4
0.4
1.4
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393078
LNGU110408ERGE KC725M
0.8
0.8
1
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393087
LNGU110408ERGE KC522M
0.8
0.8
1
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393096
LNGU110408ERGE KCPM40
0.8
0.8
1
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393105
LNGU110408ERGE KCSM30
0.8
0.8
1
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398328
LNGU110412ERGE KCSM40
1.2
1.2
0.6
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398337
LNGU110412ERGE KC522M
1.2
1.2
0.6
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398346
LNGU110412ERGE KCPM40
1.2
1.2
0.6
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398355
LNGU110408ERGE KCSM40
0.8
0.8
1
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください