曜日別特売
M4D040Z06S16LN11 ショルダーミーリングカッター MILL 4 11 ケナメタル 25393507

ショルダーミーリングカッター MILL 4 11

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)40刃数Z6注文コード25393507品番M4D040Z06S16LN11
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ

寸法L(mm)40加工径ΦD(mm)40径D(Φmm)16最大切込深さ(mm)11刃数Z6フランジ径D(Φmm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする