ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25393586
品番
SS12SLDL10065M
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
ドリル径(Φmm)
9.58
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
首下長L2(mm)
14
フランジ径D(Φmm)
9.58
システムサイズ
DL10