刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25393683 品番 SS20SLDL10115M
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク

ドリル径(Φmm)9.58 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 材質超硬 首下長L2(mm)59 フランジ径D(Φmm)9.58 システムサイズDL10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする