刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25393866 品番 SS40SLDL32140M
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク

ドリル径(Φmm)31 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)40 材質超硬 首下長L2(mm)51 フランジ径D(Φmm)31 システムサイズDL32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする