曜日別特売
EDPT180532PDERHD KCSM40 ミーリングインサート EP18 ケナメタル 25396937

ミーリングインサート EP18

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)3.2注文コード25396937品番EDPT180532PDERHD KCSM40
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様

寸法LI(mm)21.79厚さS(mm)5.5幅W(mm)10.83ワイパー幅BS(mm)0.31コーナーR(mm)3.2形状平行四辺形切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする