HNPJ090543ANSNHD KCSM40 ミーリングインサート HNPJ-HD ケナメタル 25397497

ミーリングインサート HNPJ-HD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナーR(mm)4.3注文コード25397497品番HNPJ090543ANSNHD KCSM40
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Doceka09 45°用インサート。P級。重粗加工。12コーナー仕様

刃長l(mm)8.5コーナーR(mm)4.3厚さS(mm)5.44形状六角形切刃数12幅D(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする