ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B275HPS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25400053
品番
B275Z10320HPS KN25
参考基準価格(税別)
¥143,420
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
10.32
溝長(mm)
445
全長(mm)
513
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
シャンク長(mm)
46
表面処理
ノンコート