ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B273SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25400394
品番
B273Z08500SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥103,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
238
全長(mm)
290
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
シャンク長(mm)
42
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング