超硬ドリル B271SGL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25400543 品番 B271Z10500SGL KCMS20
参考基準価格(税別)¥100,100 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング

ドリル径(Φmm)10.5 溝長(mm)187 全長(mm)238 シャンク径(Φmm)11 材質超硬 シャンク長(mm)46 表面処理単層PVD-AlTiNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする