ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B271SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25400629
品番
B271Z12000SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥100,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
206
全長(mm)
257
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング