ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B271SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25400726
品番
B271Z16000SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥179,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
274
全長(mm)
333
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
シャンク長(mm)
56
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング