ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B274SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25401067
品番
B274Z09129SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥119,100
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
9.129
溝長(mm)
306
全長(mm)
369
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
44
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング