超硬ドリル B275SGL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25401697 品番 B275Z09525SGL KCMS20
参考基準価格(税別)¥137,700 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング

ドリル径(Φmm)9.525 溝長(mm)408 全長(mm)469 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 シャンク長(mm)44 表面処理単層PVD-AlTiNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする