ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル関連商品
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シートサイズ
W
注文コード
25401986
品番
KTFST18258HPCM KC7410
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング
材質
超硬
コーティング
多層AlCr-PVDコーティング
径(Φmm)
18.258
シートサイズ
W