ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル関連商品
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シートサイズ
W
注文コード
25402939
品番
KTFST18000HPLM KCMS15
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング
材質
超硬
コーティング
単層PVD-AlTiNコーティング
径(Φmm)
18
シートサイズ
W