ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404384
品番
KTFS100R03SS12M
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
94
溝長(mm)
32
加工径ΦD(mm)
10
最小加工径(Φmm)
10
シャンク長ls(mm)
46
レンチ
170.307
シートサイズ
J
最大加工径(Φmm)
10.499
加工深さ(mm)
32