ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404497
品番
KTFS160R03SS16M
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
119
溝長(mm)
51
加工径ΦD(mm)
16
最小加工径(Φmm)
16
シャンク長ls(mm)
49
レンチ
170.309
シートサイズ
U
最大加工径(Φmm)
16.999
加工深さ(mm)
51