モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25404533 品番 KTFS110R05SS12M
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク

シャンク径D(Φmm)12 全長L(mm)120 溝長(mm)58 加工径ΦD(mm)11 最小加工径(Φmm)11 シャンク長ls(mm)46 レンチ170.307 シートサイズL 最大加工径(Φmm)11.499 加工深さ(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする