ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404585
品番
KTFS135R05SS14M
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
14
全長L(mm)
134
溝長(mm)
70
加工径ΦD(mm)
13.5
最小加工径(Φmm)
13.5
シャンク長ls(mm)
46
レンチ
170.308
シートサイズ
Q
最大加工径(Φmm)
13.999
加工深さ(mm)
70