ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404655
品番
KTFS105R08SS12M
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
150
溝長(mm)
88
加工径ΦD(mm)
10.5
最小加工径(Φmm)
10.5
シャンク長ls(mm)
46
レンチ
170.307
シートサイズ
K
最大加工径(Φmm)
10.999
加工深さ(mm)
88