ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404768
品番
KTFS170R08SS20M
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
20
全長L(mm)
217
溝長(mm)
144
加工径ΦD(mm)
17
最小加工径(Φmm)
17
シャンク長ls(mm)
51
レンチ
170.314
シートサイズ
V
最大加工径(Φmm)
17.999
加工深さ(mm)
144