ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404944
品番
KTFS120R05SCF16M
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
135
溝長(mm)
63
加工径ΦD(mm)
12
最小加工径(Φmm)
12
首下長L1(mm)
87
シャンク長ls(mm)
48
レンチ
170.308
シートサイズ
N
最大加工径(Φmm)
12.499
加工深さ(mm)
63