ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25405014
品番
KTFS160R05SCF20M
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
20
全長L(mm)
162
溝長(mm)
85
加工径ΦD(mm)
16
最小加工径(Φmm)
16
首下長L1(mm)
112
シャンク長ls(mm)
50
レンチ
170.309
シートサイズ
U
最大加工径(Φmm)
16.999
加工深さ(mm)
85