モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25405066 品番 KTFS115R08SCF16M
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)16 全長L(mm)168 溝長(mm)96 加工径ΦD(mm)11.5 最小加工径(Φmm)11.5 首下長L1(mm)120 シャンク長ls(mm)48 レンチ170.307 シートサイズM 最大加工径(Φmm)11.999 加工深さ(mm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする