モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25405075 品番 KTFS120R08SCF16M
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)16 全長L(mm)172 溝長(mm)100 加工径ΦD(mm)12 最小加工径(Φmm)12 首下長L1(mm)124 シャンク長ls(mm)48 レンチ170.308 シートサイズN 最大加工径(Φmm)12.499 加工深さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする