ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25405084
品番
KTFS125R08SCF16M
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
176
溝長(mm)
104
加工径ΦD(mm)
12.5
最小加工径(Φmm)
12.5
首下長L1(mm)
128
シャンク長ls(mm)
48
レンチ
170.308
シートサイズ
O
最大加工径(Φmm)
12.999
加工深さ(mm)
104