モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25405136 品番 KTFS150R08SCF20M
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)20 全長L(mm)205 溝長(mm)128 加工径ΦD(mm)15 最小加工径(Φmm)15 首下長L1(mm)155 シャンク長ls(mm)50 レンチ170.309 シートサイズT 最大加工径(Φmm)15.999 加工深さ(mm)128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする