※使用例
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用カーテン・フリル・寝具
雅の トラック用カーテン
フロントカーテン ヴェール (波型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(フレンジ)
ネイビー
色(生地)
ネイビー
注文コード
25405356
品番
FC-VENVLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
最高級ポリエステルジャガードの素材に「バラ柄」のデザインでインテリアをゴージャスかつお洒落にドレスアップします。
寸法(mm)
2400
サイズ
LL
色(フレンジ)
ネイビー
色(生地)
ネイビー
注意
※フロントガラス上部にマジックテープにて固定
※撮影環境上、又、生地ロットにより色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※こちらの商品は、フレンジ部分が波型タイプになっております。