ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25407936
品番
KTFS250R03SCF25M
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
164
刃径(Φmm)
25
最小加工径(Φmm)
25
シャンク長ls(mm)
56
レンチ
170.314
シートサイズ
ZD
最大加工径(Φmm)
25.999
加工深さ(mm)
78