モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25408347 品番 KTFS085R03SCF12M
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)12 全長L(mm)93 刃径(Φmm)8.5 最小加工径(Φmm)8.5 首下長L1(mm)48 シャンク長ls(mm)45 レンチ170.306 シートサイズG 最大加工径(Φmm)8.999 加工深さ(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする