ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408356
品番
KTFS090R03SCF12M
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
95
刃径(Φmm)
9
最小加工径(Φmm)
9
首下長L1(mm)
50
シャンク長ls(mm)
45
レンチ
170.306
シートサイズ
H
最大加工径(Φmm)
9.499
加工深さ(mm)
29