ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408374
品番
KTFS080R05SCF12M
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
109
刃径(Φmm)
8
最小加工径(Φmm)
8
シャンク長ls(mm)
45
首下長L1(mm)
64
レンチ
170.306
シートサイズ
F
最大加工径(Φmm)
8.499
加工深さ(mm)
43