モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25408426 品番 KTFS085R08SCF12M
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)12 全長L(mm)138 刃径(Φmm)8.5 最小加工径(Φmm)8.5 首下長L1(mm)93 シャンク長ls(mm)45 レンチ170.306 シートサイズG 最大加工径(Φmm)8.999 加工深さ(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする