ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408444
品番
KTFS095R08SCF12M
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
146
刃径(Φmm)
9.5
最小加工径(Φmm)
9.5
首下長L1(mm)
101
シャンク長ls(mm)
45
レンチ
170.306
シートサイズ
I
最大加工径(Φmm)
9.999
加工深さ(mm)
80