モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25408724 品番 KTFS210R01SCF25M
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク

全長L(mm)119 刃径(Φmm)21 最小加工径(Φmm)21 シートサイズZ 最大加工径(Φmm)21.999 シャンク径D(Φmm)25 シャンク長ls(mm)56 レンチ170.314 加工深さ(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする