朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)の AV家電
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)の テレビ
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)の テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイ用壁掛金具 (前後伸長・前後傾斜・左右首振りタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25409503
品番
FLM-001-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
前後伸長・傾斜、左右首振りタイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
仕様
55V型対応テレビ壁掛金具
適合
26〜55V型テレビ
取付幅(mm)
75〜400
取付高(mm)
75〜400
耐荷重(kg)
45
質量(kg)
4.5
用途
一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
奥行(mm)
金具設置壁面からディスプレイ背面まで:80〜390
角度(°)
水平調整:±3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×80〜390×420
首振角度(°)
±45
傾斜角度(°)
前:15、後:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。