朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)の 看板・POP・掲示用品
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)の インフォメーションスタンド
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)の LED/デジタルサイネージ
ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25409643
品番
STD-004-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm〜。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
適合
26〜43V型テレビ
仕様
43V型対応テレビ壁掛金具
取付幅(mm)
75〜200
取付高(mm)
75〜200
耐荷重(kg)
30
用途
一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
質量(kg)
0.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×28×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。