ベーシックシリーズ 腰袋 平型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25409729 品番 BS243
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
沢山工具が入る、収納力バツグンタイプです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

ブラック 材質ナイロン100%(1680デニール) 形状2段 用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般 幅(mm)200 高さ(mm)255 質量(g)380 奥行(mm)120 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする