ベーシックシリーズ 腰袋 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25409799 品番BS1341
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
底板内蔵で丈夫なので、ビスやロール釘の収納に最適です。

ブラック 材質ナイロン100%(1680デニール) 形状2段 用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応 幅(mm)170 高さ(mm)185 質量(g)194 奥行(mm)165 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25409799
2021-04-07
用途:
ガラス清掃
アール・エコ株式会社 様

商品到着後、以外に小さいかと思い使用しましたが、市販のロールのキッチンペーパがピッタリ入り窓の清掃作業に使用しています。モノタロウのペーパーウエスは余裕で入ります。
側面の内側は防水生地を使用してあり、縫製等しっかりしていて丈夫そうです。反射材もついて質感は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする