ベーシックシリーズ 工具ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)228 注文コード25409887 品番BSH203
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
よく使う手工具をコンパクトに収納可能なオーソドックスな工具ホルダーです。

ブラック 材質ナイロン100%(2520デニール) 用途ペンチ・ドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般 幅(mm)210 高さ(mm)228 質量(g)174 奥行(mm)40 適合ベルト幅(mm)50 ポケット数3P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする