ベーシックシリーズ ラチェットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)285 注文コード25409896 品番BSH113
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
ラチェットレンチなど細身の手工具入れに最適です。

ブラック 材質ナイロン100%(2520デニール) 用途ラチェット類収納・職種例/大工・電工他全般 幅(mm)65 高さ(mm)285 質量(g)106 奥行(mm)35 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする