曜日別特売
BSH283 ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽) 25409923

BSH283 ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽) 25409923
BSH283 ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽) 25409923
BSH283 ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽) 25409923
BSH283 ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽) 25409923
BSH283 ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽) 25409923
BSH283 ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽) 25409923

ベーシックシリーズ ハサミホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)272
内容量1個注文コード25409923品番BSH283
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
金属補強で底抜けしにくく、金切りばさみ等鋭利な刃物の収納に最適です。

用途
ハサミ類収納・職種例/大工・電工他全般
ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)幅(mm)100高さ(mm)272質量(g)252奥行(mm)80適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-28
用途: 板金
建設業・工事業

使い勝手は非常に良いですが
ナイロンが直ぐに切れてケバケバになってしましまいました
もう少し丈夫だといいと思います

2019-07-28
用途: 板金
建設業・工事業

使い勝手は非常に良いですが
ナイロンが直ぐに切れてケバケバになってしましまいました
もう少し丈夫だといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする