ボールドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ5mm 注文コード25410063 品番DB-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は先端サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。
ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。
先端着磁。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ5mm 軸長(mm)140 軸径(Φmm)5 用途組み立て保守作業等に最適です。 トラスコ品番368-7066 全長(mm)233 質量(g)64 グリップ径(Φmm)22 材質(軸)SCM鋼 グリップ長さ(mm)93 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05235964
2018-10-11
用途:
エアソフトガンのメンテナンス
卸売・小売業

マルゼンAPS-3のエアシリンダーを外す時に2.5mmを使います。
作業性が良く、手に馴染んで使いやすいです。

対象商品:
05235991
2007-03-17
用途:
ポケバイ・スクーター 二輪車のメンテナンス
原付専門 様

先端が磁石が付いていて大変使いやすい、持ち手部分が弱冠ちゃちいかなと思いました。

対象商品:
05235964
2014-09-19
用途:
部品の組み立て、修理時の分解等

先端部分の仕上がりが奇麗で、スムースに作業がこなせました。
別サイズのものも、時期を見て購入したいと思います。

対象商品:
05235991
2013-09-09
用途:
チェンソーの整備

以前使用していたベッセルL字六角ボールポイントに比べてカムアウトしにくいと思いました。手に油が付いていると柄が滑ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする