Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
Tハンドル六角ボールレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺(mm)
5
注文コード
25410106
品番
540W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対辺
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
全長(mm)
182
ハンドル高さ(mm)
32
対辺(mm)
5
ハンドル長さ(mm)
100
レンチ長(mm)
150
トラスコ品番
492-2646
質量(g)
65
先端形状
ボールポイント付