HNNR-0018 盛光 ナラシハンマー(横) 盛光 25410158 HNNR-0018 盛光 ナラシハンマー(横) 盛光 25410158

盛光 ナラシハンマー(横)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25410158 品番 HNNR-0018
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
頭径(Φmm)30 全長(mm)330 質量(g)280 頭部長(mm)102 用途平面ならし、伸ばし加工用 トラスコ品番382-8590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410176
2019-12-26
用途:
車輌の整備

重心も安定していて、とても使いやすい。柄も握りやすく、良質のハンマーだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25410167
2019-10-14
用途:
工作

重さは希望してたものでしたが、写真とは形状(柄のついている場所)が違い持った時に少々バランスが悪い気がしました。

対象商品:
25410149
2019-02-26
用途:
配管ラッキング
建設業・工事業

以前、同じ物を持っていたのですが、紛失したため、モノタロウで購入しました。


このハンマーは個体差が大きいのですが、この度届いた商品はとても質の良いモノでとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02202121
2007-05-21
用途:
小物製造に使用
株式会社竹内ボデー工場 様

とても丁度良く、使い勝手が良かったです物によって違ってくるので。。。ノーブランドといえど、バカに出来ないです^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする