盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
盛光 厚物用直刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25410289
品番
HSTM-0333
参考基準価格(税別)
¥24,540
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・薄鉄板、直線切りに最適。
寸法(mm)
330
刃長(mm)
55
用途
鉄板用
トラスコ品番
382-8760
全長(mm)
330
質量(kg)
0.95